Referanser
Wera:05060402001
Rubix:6402377
EAN:4013288100962

Produktinformasjon : 869/4 7,0 x 50 mm, Nutsetter - 05060402001 - WERA
Non-magnetic design. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6. 3.
Egenskaper
•Nutsetter for hexagon head screws
Strong permanent magnet
Metric
1/4" hexagon drive
Strong permanent magnet
Metric
1/4" hexagon drive
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 7 mm |
| Modell | 869/4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
52,44 kr Eks. mva
/ stykk
65,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel