Referanser
Festo:VMPA1-AP-4-1-EMS-8
Rubix:499978
Produsent:546802
EAN:4052568185398
Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsplatta, VMPA1-AP-4-1-EMS-8 - 546802 - FESTO
sub-base VMPA1-AP-4-1-EMS-8 For valve terminal MPA-S. Width=42 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=4, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Sub-base VMPA1-AP-4-1-EMS-8 546802
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connection plate |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 878,09 kr Eks. mva
/ stykk
2 347,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
