Referanser
Spartex:PITB20X3,45A2
Rubix:6425741
Produsent:90792345 20
EAN:4043377214942


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9079 Ögleskruvar med trägänga A2 3,45X - 90792345 20
Screw eyes with wood thread A2 3,45X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Gjengediameter | 3.45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
301,65 kr Eks. mva
/ pakke
377,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel