Knebeskytter/knepute Fristads Kansas Workwear 100556-940 ONE SIZE
Stretch Belte 994 RB
Se teknisk informasjonReferanser
Fristads Kansas Workwear:100556-940 ONE SIZE
Rubix:6463360
Produsent:100556-940-999
EAN:7322301482952

Produktinformasjon : Belt (994 RB), Black, Size ONE SIZE - 100556-940-999 - Fristads
Belte, tøyelig materiale. Metallspenne med opptrekker. PFAS-fri.
70% polypropylen, 30% latex-behandlet materiale. PFAS-fri.
Egenskaper
Sterk, elastisk stropp / Justerbart stretchbelte / Sølvspenne med flaskeåpner / Lengde 120 cm / Bredde 40 mm.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1200 mm |
|---|---|
| Bredde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
348,63 kr Eks. mva
/ stykk
435,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel