Knebeskytter/knepute Blåkläder Workwear 405812039956onesize
Kneputer (4058)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:405812039956onesize
Rubix:6256953
Produsent:405812039956onesize
EAN:7330509652312

Dokumenter
Produktinformasjon : Kneputer (4058), Svart/Rød, Onesize - 405812039956onesize
Profesjonelle kneputer laget av EVA materiale, spesielt utformet for profesjonelle fagfolk som jobber lange dager på knærne. Den tøffe forsiden gir effektiv beskyttelse mot skarpe objekter. Putene er myke på innsiden så de passer komfortabelt, og de har en ekstra bred passform for å sikre av knærne dine havner i riktig posisjon. Usikker på hvilke kneputer som passer dine behov? Sjekk guiden .
Polyeten
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 170 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel