Knebeskytter/knepute Fristads Kansas Workwear 110107-576-ONESIZE
Knebeskytter/knepute Fristads Kansas Workwear
Se teknisk informasjonReferanser
Fristads Kansas Workwear:110107-576-ONESIZE
Rubix:6362266
EAN:7322302310292

Produktinformasjon : Knebeskyttelser 9395 KP blå - 110107-576 - Fristads
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 245 mm |
|---|---|
| Bredde | 160 mm |
| Høyde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
290,61 kr Eks. mva
/ par
363,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel