Referanser
Stanley:1-TRA204T
Rubix:6266330
EAN:3253561053887

Produktinformasjon : Stift 6mm, 1/4'' L.Duty 1000 Stk - 1-TRA204T - Stanley
For light-duty household and crafting jobs, the Stanley light-duty wide crown staples are sure to do the job right.
Egenskaper
- Galvanized
- Back width 11.4mm
- Width 0.76mm
- Thickness 0.51mm
- Back width 11.4mm
- Width 0.76mm
- Thickness 0.51mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 20x46x99 mm |
|---|---|
| Materiale | galvanized |
| Diameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41,23 kr Eks. mva
/ stykk
51,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel