Referanser
Stanley:1-TRA206-5T
Rubix:6293784
EAN:3253561058745

Dokumenter
Produktinformasjon : Stift Ld 10mm 3/8'' 5000 1-tra206-5t - 1-TRA206-5T - Stanley
For light-duty household and crafting jobs, the Stanley light-duty wide crown staples are sure to do the job right.
Egenskaper
- Galvanized
- Back width 11.4mm
- Width 0.76mm
- Thickness 0.51mm
- Back width 11.4mm
- Width 0.76mm
- Thickness 0.51mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 58x88x116 mm |
|---|---|
| Materiale | galvanized |
| Diameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
201,22 kr Eks. mva
/ stykk
251,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig