Referanser
Stanley:1-TRA206T
Rubix:6182955
EAN:3253561054105

Dokumenter
Produktinformasjon : HÄFTKLAMMER A TYP 10MM 1000ST - 1-TRA206T - STANLEY
For light-duty household and crafting jobs, the Stanley light-duty wide crown staples are sure to do the job right.
Egenskaper
- Galvanized
- Back width 11.4mm
- Width 0.76mm
- Thickness 0.51mm
- Back width 11.4mm
- Width 0.76mm
- Thickness 0.51mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 27x46x99 mm |
|---|---|
| Materiale | galvanized |
| Diameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45,11 kr Eks. mva
/ pakke
56,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel