Retningsreguleringsventil Festo VUWG-L10A-B52-M3

VUWG Directional valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VUWG-L10A-B52-M3
Rubix:506032
Produsent:573796
EAN:4052568102869
VUWG-L10A-B52-M3 Pneumatic valve

Teknisk sammendrag

Type5/2-way valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Pneumatikventil, VUWG-L10A-B52-M3 - 573796 - FESTO


Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt42,7 g
Type5/2-way valve
Antall porter5
762,45 kr Eks. mva
/ stykk
953,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel