Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-T32U-AH-A2-1AC1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-T32U-AH-A2-1AC1
Rubix:500075
Produsent:547091
EAN:4052568186074

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-T32U-AH-A2-1AC1 - 547091 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 186,8 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 400 l/min |
| Trykkområde | 2/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 656,43 kr Eks. mva
/ stykk
2 070,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel