Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5-1/8-EX
Solenoid valve JMFH-5-1/8
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:JMFH-5-1/8-EX
Rubix:497155
Produsent:535912
EAN:4052568169626

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5-1/8-EX - 535912 - FESTO
Solenoid valve JMFH-5-1/8-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 287 g |
|---|---|
| Type | valve tiger classic |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 600 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 965,28 kr Eks. mva
/ stykk
3 706,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel