Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-T32H-AH-A1-1AC1

Standards-based valve with central plug VSVA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VSVA-B-T32H-AH-A1-1AC1
Rubix:500076
Produsent:547092
EAN:4052568186081
VSVA-B-T32H-AH-A1-1AC1 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-T32H-AH-A1-1AC1 - 547092 - FESTO


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Egenskaper

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt311,8 g
Typesolenoid valve
Antall porter5
Spenning [V]24 V
Maks service trykk10 bar
Luftmengde900 l/min
Trykkområde2/10 bar
1 690,76 kr Eks. mva
/ stykk
2 113,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel