Retningsreguleringsventil Festo MHP1-M4H-2/2G-M3-HC

Solenoid valve MHP1-M4H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
Rubix:494550
Produsent:197045
EAN:4052568081713
MHP1-M4H-2/2G-M3-HC Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MHP1-M4H-2/2G-M3-HC - 197045 - FESTO


Solenoid valve MHP1-M4H-2/2G-M3-HC Semi in-line valve for individual and manifold Mounting, very compact, with plug connector at rear Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=14 l/min, Operating pressure=-0,9 - 2 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt21,52 g
Typeapplication-specific directional control valve mha1, mhp1
Antall porter2
Luftmengde14 l/min
502,41 kr Eks. mva
/ stykk
628,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel