Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-B52-H-A1-2AC1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-B52-H-A1-2AC1
Rubix:500158
Produsent:547174
EAN:4052568186906

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-B52-H-A1-2AC1 - 547174 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 305 g |
|---|---|
| Type | vsva standard valve with single cap |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1100 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 581,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 976,53 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel