Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
Rubix:496896
Produsent:534522
EAN:4052568168162

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L - 534522 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 265 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 900 l/min |
| Trykkområde | 3/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 090,53 kr Eks. mva
/ stykk
2 613,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel