Push-in Fitting - Kobling Mecaline 884276

STAINLESS STEEL UNION TEE PUSH-IN FITTING

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:884276
Rubix:6331775
EAN:3660338377075
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkobling 16
Materialevol d'inox
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 884276-SS UNION TEE OD 6


Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkobling 16
Materialevol d'inox
Lengde39 mm
Minimum temperatur-15 °C
Fargesølv
Tilkobling 26
Maks temperatur200 °C
Servicetrykk20 bar
Type veskeair, vacuum, compatible fluids (suitable for food contact)
Utvendig diameter på slange metrisk6 mm
Utvendig diameter på slange 2 metrisk6 mm
2 540,81 kr Eks. mva
/ stykk
3 176,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel