Push-in Fitting - Kobling Mecaline 867655

Pressure gauge stainless

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:867655
Rubix:6332722
EAN:3660338216077
867648

Teknisk sammendrag

Tilkobling 11/4
Materialestainless steel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 867655-ALL STAINLESS ST. PRESSURE GAUGE DIAM 63 1/4-0/10B


Stainless box pressure gauges and stainless steel mechanism .
Fitting 1/2" - 63 mm diameter .
Delivered without glycerine -

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkobling 11/4
Materialestainless steel
Lengde29 mm
Minimum temperatur-20 °C
Fargesølv
Maks temperatur200 °C
Servicetrykk10 bar
Type veskegaseous and liquid media (non‑viscous, non‑crystallising)
Utvendig diameter på slange metrisk63 mm
3 272,44 kr Eks. mva
/ stykk
4 090,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel