Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883980

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:883980
Rubix:6331803
EAN:3660338373718
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerg
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 28
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883980-PUSH IN MALE STUD-8MM-1/4 PTFE SEAL


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerg
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 28
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter1/4 ''
Utvendig diameter på slange metrisk8 mm
Gjengerg1/4 (parallel bspp)
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
856,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 071,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel