Referanser
Spartex:868046
Rubix:6335073
EAN:3660338219269



Dokumenter
Produktinformasjon : 30L Transparent Stablebar og nestbar oppbevaringsboks - 868046 - SPARTEX
Very sturdy polypropylene bin.
Versatile for storage and handling, order preparation and storage..
Open handles for efficient and easy handling.
Stackable and insertable. Optional cover.
Versatile for storage and handling, order preparation and storage..
Open handles for efficient and easy handling.
Stackable and insertable. Optional cover.
Egenskaper
Nestable on one side and stackable on the otherOptional cover
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 30 l |
|---|---|
| Lengde | 470 mm |
| Bredde | 346 mm |
| Modell | 30 l colourless |
| Farge | fargeløs |
| Høyde | 255 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
380,88 kr Eks. mva
/ stykk
476,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
