Referanser
Raaco:137362
Rubix:6169288
EAN:5733439137362
Produktinformasjon : DREIETÅRN FOR LAGERBOKSER TOMT
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 22755 g |
|---|---|
| Vekt emballert | 27000 g |
| Høyde | 1600 mm |
| 1600 mm | |
| dia. 655 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 013,03 kr Eks. mva
/ stykk
12 516,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

