Referanser
Raaco:109277
Rubix:6169308
EAN:5733439109277
Produktinformasjon : ESD Lagerkasse 2-80
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 133x125x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 51,04 g |
| Vekt emballert | 60 g |
| Høyde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
64,29 kr Eks. mva
/ stykk
80,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

