Referanser
Bahco:K9801Z-3.1/8
Rubix:423676
EAN:7314150132232


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 79.4 mm |
| Lengde | 117.5 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 3.1/8 - K9801Z-3.1/8
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5700 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 79.4 mm |
| Lengde | 117.5 mm |
| Kvadrat | 38.1 mm |
| Diameter (Inch) | 3-1/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 5720 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 450,35 kr Eks. mva
/ stykk
4 312,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel