Referanser
Gedore:D 20 7/16AF
Rubix:6261711
Produsent:6227370
EAN:4010886622735

Produktinformasjon : Langpipe 12-kant 7/16'' - 6227370 - Gedore
Socket 1/4" 7/16" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 22 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 11.1125 mm |
| Lengde | 25 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 22 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
