Referanser
Stahlwille:05410056
Rubix:6183631
EAN:4018754009381



Produktinformasjon : Pipe 12-Kant 3/4'' 1/4 - 5410056 - Stahlwille
55a - Sockets AS-drive SAE AS 954-E (test loads) ASME B 107.1 AS-drive and HPQ® high performance steel up to Dimensione 1 1/2" Chrome plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 45x45x58 mm |
|---|---|
| Vekt | 339 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 44.5 mm |
| Lengde | 58 mm |
| Kvadrat | 19.05 mm |
| Diameter (Inch) | 1 1/4 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 339 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
309,90 kr Eks. mva
/ stykk
387,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel