Referanser
Bahco:K9506M-24
Rubix:423590
EAN:7314151802530


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1' vierkant (din 3121-h 25 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 24 mm |
| Lengde | 100 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1'' 9506 24MM LANG - K9506M-24
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 930 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1' vierkant (din 3121-h 25 / iso 1174) '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengde | 100 mm |
| Kvadrat | 54 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 1400 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel