Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPZ118
SPZ-seksjon To spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:02SPZ118
Rubix:6278211
Produsent:856335
EAN:3660338116230

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spz 118 Tl 1610
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 118 mm |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 2 |
| Type | 8 |
| Felgbredde | 28 mm |
| Ytter diameter (inch) | 122 mm |
| Bredde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel