Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPZ080

SPZ-seksjon Enkelt V-spor Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:01SPZ080
Rubix:6278300
Produsent:856240
EAN:3660338115295
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter80 mm
Konisk gjennomføring1210
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spz 80 Tl 1210


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter80 mm
Konisk gjennomføring1210
Materialecast iron gg25
Antall spor1
Type1
Felgbredde16 mm
Ytter diameter (inch)84 mm
Bredde25 mm
220,06 kr Eks. mva
/ stykk
275,08 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel