Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPC315
SPC-seksjon med fire V-remskiver med spor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:04SPC315
Rubix:6278037
Produsent:856535
EAN:3660338118210

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spc 315 Tl 3535
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 315 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 4 |
| Type | 6 |
| Felgbredde | 111 mm |
| Ytter diameter (inch) | 324.6 mm |
| Bredde | 89 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 104,38 kr Eks. mva
/ stykk
7 630,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel