Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPZ125

SPZ seksjon seks spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPZ125
Rubix:6277830
Produsent:856757
EAN:3660338120411
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter125 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spz 125 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter125 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type8
Felgbredde76 mm
Ytter diameter (inch)129 mm
Bredde45 mm
693,92 kr Eks. mva
/ stykk
867,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel