Spor kulelager FAG 6203-C-2HRS-C3, Ytter diameter (inch): 40 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 17 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6203-C-2HRS-C3
Rubix:162816
Produsent:0592584030030
EAN:4012802361216
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6203-C-2HRS-C3 FAG


Kulelager 12 x 32 x 10

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)12x40x40 mm
Vekt67 g
Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Bredde12 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringc3
Serie62..-2hrs
Materialestål
Hastighetsbegrensning16900 rpm
Basic static load, radial - C0r4750 N
Basic dynamic load, radial - Cr11000 N
148,81 kr Eks. mva
/ stykk
186,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier