Spor kulelager FAG 6313-C-C4, Ytter diameter (inch): 140 mm | Bredde: 33 mm | Inner diameter: 65 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:6313-C4
FAG:6313-C-C4
Rubix:154376
Produsent:0875139190040
EAN:4054369499292
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde33 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6313.C4 FAG


Deep groove ball bearing 63, dimensions according to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2140 g
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)140 mm
Bredde33 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc4
Serie63..-c
Referanse hastighet7000 rpm
Hastighetsbegrensning7300 rpm
Basic static load, radial - C0r60000 N
Basic dynamic load, radial - Cr101000 N
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier