Referanser
Spartex:GOFDU8X40A2ISO
Rubix:6425894
Produsent:1234280 40
EAN:4043377014757


Teknisk sammendrag
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 40 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 8X - 1234280 40
Split pins A2 8X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 40 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 054,78 kr Eks. mva
/ pakke
1 318,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
8 mm
Lengde
40 mm