Referanser
Spartex:GOFDU4X16A4ISO
Rubix:6426053
Produsent:1234440 16
EAN:4043377015907


Teknisk sammendrag
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A4 4X - 1234440 16
Split pins A4 4X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
550,05 kr Eks. mva
/ pakke
687,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
4 mm
Lengde
16 mm