Referanser
Spartex:GOFDU1,2X8A4ISO
Rubix:6426715
Produsent:1234412 8
EAN:4043377015273


Teknisk sammendrag
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A4 1,2X - 1234412 8
Split pins A4 1,2X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
217,12 kr Eks. mva
/ pakke
271,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
1.2 mm
Lengde
8 mm