Referanser
Spartex:GOFDU10X90A4ISO
Rubix:6426619
Produsent:12344100 90
EAN:4043377015105


Teknisk sammendrag
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 90 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A4 10X - 12344100 90
Split pins A4 10X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 90 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 094,46 kr Eks. mva
/ pakke
5 118,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
10 mm
Lengde
90 mm