Referanser
Spartex:GOFDU6,3X32A2ISO
Rubix:6425935
Produsent:1234263 32
EAN:4043377014627


Teknisk sammendrag
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 6,3X - 1234263 32
Split pins A2 6,3X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
940,70 kr Eks. mva
/ pakke
1 175,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
6.3 mm
Lengde
32 mm