Referanser
Spartex:GOCANAJ2X12A1
Rubix:6429776
Produsent:147222 12
EAN:4043377135568


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 2X - 147222 12
Grooved pins half length taper grooved A1 2X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
755,44 kr Eks. mva
/ pakke
944,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
12 mm