Referanser
Spartex:GOCANEMB6X45A1
Rubix:6429463
Produsent:147426 45
EAN:4043377373519


Teknisk sammendrag
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1474 Koniska styrpinnar A1 6X - 147426 45
Grooved pins half length reserve taper grooved A1 6X DIN 1474
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1474 |
| Type | plug-in splined pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 704,76 kr Eks. mva
/ pakke
2 130,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
45 mm