Referanser
Bahco:3739-400
Rubix:425766
EAN:7314151834227

Dokumenter
Produktinformasjon : SPISSMEISEL 3739 400MM - 3739-400
Finish: Copper-coloured lacquered, with safety striking head. Material: Vanadium extra. Octagonal, pointed. DIN 7256.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 860 g |
|---|---|
| Lengde | 400 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Vekt | 770 g |
| Type | chisel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 861,70 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 327,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
