Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Håndverktøy
Slagverktøy
Meisler, dor og kjørner
Flatmeisler
Meisel Spade SDS-Max 80X400Mm - 2608690198 - Bosch
Flatmeisler Bosch 2608690198
Flatmeisler Bosch
Referanser
bosch:
2608690198
rubix:
362351
produsent:
2 608 690 198
ean:
3165140670135
Teknisk sammendrag
Lengde
400
mm
Bredde
80
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Meisel Spade SDS-Max 80X400Mm - 2608690198 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
400
mm
Bredde
80
mm
Vekt
1040
g
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
638,60
kr
Eks. mva
/
stykk
798,25
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden