Referanser
Bosch:1618600005
Rubix:363789
EAN:3165140006347

Produktinformasjon : Meisel SDS-Plus Spiss 250Mm U/Dreiestopp - 1618600005 - Bosch
Total length mm: 250
Bruksområder
Concrete | ConcreteStone | Masonry
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 250 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 352x42x20 mm |
| Vekt emballert | 240 g |
| Lengde | 250 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Vekt | 250 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
167,46 kr Eks. mva
/ stykk
209,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
