Referanser
Bahco:874103000
Rubix:427928
EAN:8413345081023

Dokumenter
Produktinformasjon : Huggmeisel med beskytter, 300x26 mm - 874103000 - Bahco
Kan slipes
Med håndbeskytter av plast
Med håndbeskytter av plast
Egenskaper
•Impact forged head
Long flat shank
Chromium steel
Regrind able
With plastic hand protection
Long flat shank
Chromium steel
Regrind able
With plastic hand protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 800 g |
|---|---|
| Lengde | 300 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Vekt | 780 g |
| Type | cold chisel |
| Håndtak | plastic |
Vis UNSPSC/ECL@SS
262,98 kr Eks. mva
/ stykk
328,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
