Remskive for taper bøsning Mecaline 10SPC500

SPC seksjon ti Remskiver med V-spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:10SPC500
Rubix:6277332
EAN:3660338292002
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter500 mm
Konisk gjennomføring5050
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V 10G Spc 500 Tl 5050


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter500 mm
Konisk gjennomføring5050
Materialecast iron
Antall spor10
Type6
Felgbredde263.5 mm
Ytter diameter (inch)509.6 mm
Bredde127 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel