Referanser
Optibelt:TB SPZ 224/4
Rubix:192205
Produsent:optibelt KS
EAN:4014486250916



Produktinformasjon : TB SPZ 224/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5200 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 224 mm |
| Antall spor | 4 |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Type | dished pulley (with or without mirror) |
| Felgbredde | 52 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 012,64 kr Eks. mva
/ stykk
1 265,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
