Referanser
Optibelt:TB SPZ 160/2
Rubix:194200
Produsent:1611977
EAN:4014486250565



Produktinformasjon : TB SPZ 160/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2500 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 160 mm |
| Konisk gjennomføring | 2012 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 2 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
