Referanser
Optibelt:TB SPB 800/8
Rubix:192569
Produsent:1551009
EAN:4014486248296



Produktinformasjon : TB SPB 800/8 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90900 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 800 mm |
| Konisk gjennomføring | 4545 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 8 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 158 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
