Referanser
Optibelt:TB SPA 80/1
Rubix:192708
Produsent:1713045
EAN:4014486244984



Produktinformasjon : TB SPA 80/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 500 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 80 mm |
| Konisk gjennomføring | 1210 |
| Antall spor | 1 |
| Felgbredde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
