Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPC710

SPC-seksjon med fire V-remskiver med spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPC710
Rubix:6277341
EAN:3660338291838
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter710 mm
Konisk gjennomføring4545
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V 4G Spc 710 Tl 4545


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter710 mm
Konisk gjennomføring4545
Materialecast iron
Antall spor4
Type4
Felgbredde110.5 mm
Ytter diameter (inch)719.6 mm
Bredde114 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel