Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPA160
SPA-seksjon Tre spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:03SPA160
Rubix:6278182
Produsent:856368
EAN:3660338116551

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spa 160 Tl 2517
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 160 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 3 |
| Type | 8 |
| Felgbredde | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 165.5 mm |
| Bredde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
919,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 149,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel